Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65333 Herst.-Nr.: DN-95410 EAN/GTIN: 4016032352778 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Aluminiumprofil
- Schuko Abgriffe um 35° gedreht
- Erdung am Aluminiumprofil
- 8 Steckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm²
- TÜV approbiert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 25,28* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,10* | € 31,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 25,34* | € 32,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,02* | € 32,90* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 28,96* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|