Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-95410 Herst.-Nr.: DN-95410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1U Aluminum PDU - rackmountable - 8x CEE 7/7 outlet 10A Plug - 250VAC 50/60Hz - IEC C14 plug - pre-fuse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 25,20* | € 32,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,16* | € 32,02* | | | | Lager 2218 | | | | | | € 13,00* | ab € 25,36* | € 32,13* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,85* | € 32,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,88* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|