Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ÜSS PM1W-GR 1 Ausgangs-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     808-64009
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM1W-GR
EAN/GTIN:
     0731304313731
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 6,3 x 4,15 x 10 cm
  • Gewicht: 125 g
  • Elektrischer Strom max.: 16 A
  • Spitzenstromstärke: 26000 A
  • Spitzenspannung: 6000 V
  • Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V
  • EMI/RFI-Rauschunterdrückung: 30 dB
  • Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
  • Ausgabeanschlussstellen: 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 13,73*
81 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 13,83*
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 17,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,13*
€ 17,87*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 14,56*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PM5-GR
ab € 15,10*
Zubehör
APC
AP9875
ab € 49,44*
Zubehör
APC
PM1WB-GR
ab € 4,40*
Zubehör
APC
PM1WU2-GR
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.