Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9498 Herst.-Nr.: PM1W-GR EAN/GTIN: 0731304313731 |
| | |
|
|  |  |
 | Schützen Sie Ihre Elektronik mit APC SurgeArrest Essential vor Überspannungen und Spannungsspitzen. SurgeArrest Essential bietet alltäglichen Überspannungsschutz für Einstiegs-PCs, Haushaltselektronik, Router, Modems und Streaming-Media-Geräte. Highlights - APC Essential SurgeArrest
- Anschlussart des Eingangs: Schuko CEE 7/7-polig
- Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
- Maximaler Eingangsstrom 16 A
- Idealer Spannungs- und Überspannungsschutz für Ihre Geräte
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 13,86* | € 19,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,02* | € 19,38* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 14,73* | € 20,32* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 15,38* | € 21,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 15,90* | € 21,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|