Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29914425
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM1W-GR
EAN/GTIN:
     731304313731
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistungen mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15% für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistungen mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15% für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
918 J
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
13000 A
Spitzenstrom-Common-Modus
13000 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
63 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PM5-GR
ab € 15,14*
Zubehör
APC
AP9875
ab € 49,66*
Zubehör
APC
PM1WB-GR
ab € 4,39*
Zubehör
APC
PM1WU2-GR
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.