Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m Bild 1
APC Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9875
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 230v
cee stecker

APC Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m

Ausgang

  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Nein

Eingang

  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.5 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 90-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 16A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.22 KG
  • Versandgewicht: 0.30 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 203.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: Power Cords
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9877
ab € 44,97*
Ähnlich
APC
AP9887
ab € 178,69*
Ähnlich
APC
AP9876
ab € 78,82*
Ähnlich
APC
AP9899
ab € 131,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.