Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter DVI-D 24+1 ST > VGA Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-63784
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65658
EAN/GTIN:
     4043619656585
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Merkmale

  • Kabellänge ca. 16 cm ohne Anschlüsse
  • Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
  • Drahtquerschnitt: 32 AWG
  • 1 x Ferritkern
  • Anschlüsse: DVI-D (Single Link) 24+1 Stecker > VGA 15 Pin Buchse
  • DVI Anschluss mit Schrauben
  • VGA Anschluss mit Muttern
  • Auflösung bis 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
  • Chipsatz: Lontium LT8511
  • OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 12,37*
€ 17,09*
€ 6,78*
ab € 12,42*
€ 17,16*
€ 6,70*
ab € 12,74*
€ 17,72*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 18,35*
5 Tage
196
€ 9,90*
ab € 14,50*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,04*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,92*
Zubehör
Delock
82587
ab € 11,92*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,05*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.