Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DVI-D 24+1 Stecker an VGA Buchse schwarz, Delock® [65658]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter DVI-D 24+1 Stecker an VGA Buchse schwarz, Delock® [65658]
Adapter DVI-D 24+1 Stecker an VGA Buchse schwarz, Delock® [65658]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3897
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65658
EAN/GTIN:
     4014619646159
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Beschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. Ihren VGA Monitor an der DVI Schnittstelle Ihres Computers betreiben. Der Adapter wandelt die digitalen Signale des DVI Anschlusses in analoge Signale für den VGA Monitor um.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
DVI-D (Single Link) 24+1 Stecker >
VGA 15 Pin Buchse
- Chipsatz: Lontium LT8511
- VGA Anschluss mit Muttern
- DVI Anschluss mit Schrauben
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Auflösung bis 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor
und Ihrem System)
- Kabellänge ca. 16 cm ohne Anschlüsse
- 1 x Ferritkern
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie DVI 24+1 Buchse

Packungsinhalt:
- Adapter DVI zu VGA
... > Monitor > DVI > DVI
... > Adapter > Monitor > VGA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 12,29*
€ 16,90*
€ 6,78*
ab € 12,33*
€ 16,97*
€ 6,70*
ab € 12,80*
€ 17,53*
€ 4,99*
ab € 13,29*
€ 18,16*
Lager 767
195
€ 9,90*
ab € 14,46*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,01*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,90*
Zubehör
Delock
82587
ab € 11,93*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,05*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.