Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5057 Fixed Network Kamera 3 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
Artikel-Nr.:
     808-63177
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5057
EAN/GTIN:
     4015867190142
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Merkmale

  • Abmessungen: 77 x 193 x 73 mm
  • Gewicht: 955 g
  • 1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Anschluss
  • 3-Megapixel
  • HD-Auflösung: 2048x1536 Pixel
  • Wetterfest, IP66-geprüft mit großem Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 50°C) für raue Umgebungsbedingungen
  • Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
  • Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 30 m Reichweite
  • Entfernbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
  • Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
  • Komprimierung: H.264/MJPEG
  • Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
  • Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
  • Komprimierung: H.264/MJPEG

Lieferumfang
  • FCS-5057
  • Klammer
  • Montage- und Schraubenset
  • Kurzanleitung zur Installation
  • CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 327,40*
€ 383,45*
Frei Haus
ab € 367,17*
€ 428,84*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 366,15*
€ 428,85*
Frei Haus
ab € 437,13*
€ 510,91*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 457,07*
€ 532,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.