Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
LevelOne Fixed Network Camera, 3-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, Day & Night, IR LEDs, WDR
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5057
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5057
EAN/GTIN:
     4015867190142
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Wandmontageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Sprachcodec:
G.711
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.32 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3.2 "
Vollbildverfahren:
Ja
Iris:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Umgebungslicht-Kompensationsmodus:
Ja
Anzahl der Video-Streams:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Anzahl der Linsen:
1
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Fokus:
Manuell
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Fokuseinstellung:
1.4
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
15
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Betriebstemperatur:
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Breite:
77 mm
Tiefe:
193 mm
Höhe:
73 mm
Gewicht:
955 g
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
414 g
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt:
3 MP
Unterstützte Videoformate:
RAW
Videokompressionsformate:
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Unterstützte Video-Modi:
240p, 480p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Automatische Gewinnkontrolle:
Ja
Full-HD:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal):
70.5 °
Weißabgleich:
Auto
Verschlusstyp:
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit:
1/5 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Wand
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Bullet
LED-Anzeigen:
Leistung
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
IK-Kodex:
IK10
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Draußen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, ONVIF, IP68, IK10, NEMA 4X
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
565 mm
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.