Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Verlängerungskabel EASY-USB 2.0 Typ-A ST > USB 2.0 Typ-A Buchse schw. 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-55568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     4043619833702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m
  • Kontakte vergoldet
  • USB-A Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,32*
€ 3,30*
€ 6,78*
ab € 2,36*
€ 3,36*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,76*
5 Tage
67
€ 9,90*
ab € 2,73*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.398,31*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.900,92*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.216,06*
Zubehör
Delock
83183
ab € 1,90*
Zubehör
Delock
83178
ab € 2,21*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.