Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel DisplayPort 1.1 ST > DVI 24+1 ST Passiv schwarz 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D
Artikel-Nr.:
     808-53153
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82591
EAN/GTIN:
     4043619825912
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > DVI 24+1 Stecker
  • Kabellänge: ca. 2 m
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Displayport 1.1 Spezifikation
  • Signal: DP > DVI
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Kontakte mit Goldauflage
  • DVI Anschluss mit Schrauben
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 10,23*
€ 13,61*
€ 6,78*
ab € 10,22*
€ 13,68*
€ 6,70*
ab € 10,49*
€ 13,96*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 10,51*
€ 13,98*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82919
ab € 18,97*
Zubehör
Delock
82920
ab € 13,92*
Zubehör
Delock
82435
ab € 12,20*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,15*
Zubehör
Delock
82586
ab € 9,06*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.