Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel Displayport 1.2 ST> DisplayPort ST 4K 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Cable Displayport 3m male - male Gold Schwarz
DeLOCK Cable Displayport 3m male - male Gold Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82424
EAN/GTIN:
     4043619824243
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker - Stecker
  • Kabellänge: ca. 3 m
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Displayport 1.1 Spezifikation
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 10,45*
€ 14,03*
€ 6,78*
ab € 10,77*
€ 14,35*
€ 6,70*
ab € 10,79*
€ 14,48*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,85*
€ 14,56*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 11,38*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,96*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,09*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,46*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,16*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,83*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.