Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82773 DisplayPort-Kabel 5 m Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82773 DisplayPort-Kabel 5 m Anthrazit
DeLOCK 82773 DisplayPort-Kabel 5 m Anthrazit
DeLOCK 82773 DisplayPort-Kabel 5 m Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8983895
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82773
EAN/GTIN:
     4043619827732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
Dieses hochwertige Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4096 x 2560
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
17.28 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82423
ab € 5,94*
Zubehör
Delock
82424
ab € 8,89*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.