Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Displayport 3m male - male Gold Schwarz
DeLOCK Cable Displayport 3m male - male Gold Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-YW4SE7G
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82424
EAN/GTIN:
     4043619824243
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DeLOCK - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DisplayPort-Kabel
/Allgemein/Farbe:
Schwarz
/Allgemein/Besonderheiten:
Goldbeschichtete Anschlüsse
/Allgemein/Länge:
3 m
/Konnektivität/Anschlüsse:
20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,95*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,45*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,15*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,82*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.