Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-49752 Herst.-Nr.: DN-CC9002 EAN/GTIN: 4016032211143 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS® SOHO PC-Gehäuse kann vielseitig eingesetzt werden. Es passt in jede Büro- und Werkstattumgebung. Die robuste Konstruktion bietet Schutz gegen Diebstahl und diversen äußeren Einflüssen. Außerdem bietet das Gehäuse einen einfachen Zugang für den Nutzer für die im Innereren verbauten Komponenten. Merkmale - 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Innenabmessungen: 581 x 292 x 550 mm
- Gerahmte Sicherheitsglastür und verschließbare Stahlrücktür
- Fixierte Seitenteile mit Vernietung
- 2 Türen
- 110° Türöffnungswinkel
- Mit eingebautem Lüfter (2,3 m³ Luftzirkulation pro Minute; Geräuschpegel 47 dB/m)
- Gefiltertes Lüftergehäuse mit Ein-/Ausschalter
- Schutzart (IP): IP54
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, 19 zoll rahmen digitus, boden für serverschrank, netzwerkschrank ral 7035 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,01* | € 214,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 188,45* | € 218,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 189,03* | € 218,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,76* | € 224,08* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 211,20* | € 244,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|