Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KURTH KE850 EasyPoint Visual Fault Locator (Rotlichtquelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurth Electronic KE850 EasyPoint Schwarz
Kurth Electronic KE850 EasyPoint Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-45576
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49100
EAN/GTIN:
     4260245851249
Suchbegriffe:
Nachlauffaser
Vorlauffaser

Merkmale

  • Erkennt zu stark gebogene Glasfasern
  • Richtige Einzelfaser in einem Bündel von Glasfasern finden
  • Singlemode- / Multimode-LWLund andere faseroptische Komponenten auf Bruch und Durchgang testen
  • Abmessungen Durchgangsprüfer (L x Ø): 157 x 12 mm
  • Abmessungen Etui (BxTxH): 180 x 70 x 22 mm
  • Gewicht inkl. Batterien: 70 g
  • Betriebszeit (Puls. Modus): 40 Std.
  • Reichweite: Singlemode > 7,5 km, Multimode > 5 km
  • L WL-Typen: Singlemode, Multimode, Plastikfaser (POF)
  • Wellenlänge: 655 nm (sichtbar)
  • Laserschutzklasse: II

Lieferumfang

  • Lieferung im praktischen Etui
  • Ersatz-Staubschutzkappe
  • Batterien
  • Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 136,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,30*
€ 194,65*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 170,99*
€ 211,00*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,90*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 197,95*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 383,09*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.014,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 160,98*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 132,31*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,90*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 544,94*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 597,96*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 790,85*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 798,89*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125
ab € 634,81*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 295,07*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49135-8
ab € 926,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.