Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE401 IT Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE401 IT Blau
Kurth Electronic KE401 IT Blau
Kurth Electronic KE401 IT Blau
Kurth Electronic KE401 IT Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8551700
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49563
EAN/GTIN:
     4260245850020
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das KE401 IT - Leitungssucher Kit ermöglicht jedem Techniker, ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt.

EASYTEST400
zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität und lässt sich als Durchgangsprüfer einsetzen. Bei Datenleitungen lässt sich feststellen, ob der Port “gepatcht” ist oder nicht. Wird
EASYTEST400
mit dem zusätzlichen RJ45 Stecker in Position “CONT” in eine Datendose gesteckt, so leuchtet bei gepatchtem Port die CONT- LED grün auf. Am Daten HUB oder an der Netzwerkkarte blinkt zur Indentifikation und Zuordnung die LINK LED. Wenn nicht gepatcht ist, kann der Datenport am Patchfeld mit der PROBE410 gefunden werden.

EASYTEST400 / PROBE410
ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Datenkabel und vielen anderen einsetzbar. EASYTEST400 erzeugt als Suchsignal vier verschiedene SINUS-Frequenzen, zwei Dauertöne oder zwei alternierende Töne. Dadurch wird Übersprechen und Störung von digitalen Leitungen wesentlich reduziert. Die Auswahl erfolgt durch Tasten mit LED - Anzeige. Das Suchsignal kann auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden.

Das Gerät ist in geschützt in allen Modi bis zu 120V AC. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert, der spezielle RJ11 - Stecker verfügt über eine Zugentlastung, und kann dank zusätzlicher Kontaktführungen für PIN 1 und 8 auch in RJ45 Datendosen ohne Beschädigung des Kontaktes 1 und 8 eingesteckt werden. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt.

Mit dem zum Set gehörenden Signal Empfänger
PROBE410
wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit ist die genaue Zuordnung des Kabelverlaufes oder des Adernpaares im Verteiler, im Bündel oder unter Putz möglich. Mit der zusätzlichen LED wird das Vorhandensein von ISDN- Signalen in Verteilern angezeigt.

Die
PROBE410
verfügt zusätzlich über eine grüne Signal-LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom Easytest eingespeiste 1kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50Hz.
Die in der
PROBE410
eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkennen von Adern und deren Farben in dunklen Verteilern.
Die Stabile, hochihmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-45
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 96 x 25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 197,66*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 380,58*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49250
ab € 620,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.018,32*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 178,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,64*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 131,49*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,04*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 544,72*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 642,45*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 596,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 789,55*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 808,47*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49110
ab € 284,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.