Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE 701 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8005969
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49567
EAN/GTIN:
     4260245850044
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das IT - Leitungssucher Kit KE701 ermöglicht jedem Techniker, ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel werden erkannt. EASYTEST 720 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität, lässt sich als Durchgangsprüfer mit LED bis ca. 100kOhm, mit zusätzlichem Widerstandsabhängigem Ton einsetzen. Der Widerstandswert wird dabei durch die Helligkeit der LED und zusätzlich durch die sich ändernde Ton-Frequenz bestimmt. Bei Kurzschluss heißt das helle LED und hohe Frequenz, bei hohem Widerstand dunkle LED und niedrige Frequenz. Das erleichtert die Prüfung von Leitungen aus der Ferne. Bei Datenleitungen wird festgestellt, ob der Port “gepatcht” ist oder nicht. Wird EASYTEST KE720 mit dem gelben RJ45 Stecker in eine Datendose gesteckt, so leuchtet bei gepatchtem Port die DATA-LED grün auf. An Hub, Router, Switch oder an der Netzwerkkarte blinkt zur Indentifikation und Zuordnung des Ports die entsprechende LINK LED. Wenn die DATA-LED nicht leuchtet und somit nicht gepatcht ist, kann der Datenport am Patchfeld einfach mit dem Suchton und der PROBE410 gefunden werden. EasyTest KE720 / PROBE410 ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel, Koax-Kabel einsetzbar. EasyTest KE720 erzeugt als Suchsignal vier verschiedene Datensichere Suchfrequenzen. Durch den eingebauten Filter werden Störungen von digitalen Leitungen vermieden. Das Suchsignal kann auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden. Das Gerät ist geschützt bis zu 500V AC im Modus TONE und bis zu 240V AC im Modus CONT. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert, der spezielle RJ11 - Stecker kann dank zusätzlicher Kontaktführungen für PIN 1 und 8 auch in RJ45 Datendosen ohne Beschädigung des Kontaktes 1 und 8 eingesteckt werden. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt. Mit dem zum Set gehörenden Signal Empfänger PROBE410 wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit ist die genaue Zuordnung des Kabelverlaufes oder des Adernpaares im Verteiler, im Bündel oder unter Putz möglich. Die PROBE410 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom EASYTEST eingespeiste 1kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50Hz. Mit Aufleuchten der roten LED wird das Vorhandensein von ISDN-Signalen in Verteilern angezeigt. Die in der PROBE410 eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkennen von Adern und deren Farben in dunklen Verteilern. Die Stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-45
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Arbeitsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 96 x 25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49120
ab € 380,58*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49250
ab € 620,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.018,32*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 160,17*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 178,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,64*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 131,49*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,04*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 544,72*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 642,45*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 596,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 789,55*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 808,47*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49110
ab € 284,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.