Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE8082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE8082
Kurth Electronic KE8082
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27157821
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49135-8
EAN/GTIN:
     4260245851348
Suchbegriffe:
Glasfaserprüfgerät
Glasfasertester
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
KE8082 Singlemode:
Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8200 SM + Rotlichtquelle KE850
im stoßfesten Gerätekoffer mit Batterien und Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Abmessungen (BxTxH)
340 x 270 x 80 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.427,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,58*
€ 1.698,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,58*
€ 1.679,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,81*
€ 1.609,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,25*
€ 1.585,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,01*
€ 1.575,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
€ 188,68*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
€ 255,96*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
€ 1.105,01*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
€ 205,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
€ 220,24*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
€ 56,11*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
€ 171,21*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
€ 257,58*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
€ 622,56*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
€ 727,30*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
€ 742,07*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
€ 862,05*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
€ 880,09*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
€ 1.701,15*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
€ 381,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.