Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE7207 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE7207 Blau
Kurth Electronic KE7207 Blau
Kurth Electronic KE7207 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14583076
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49452-7
EAN/GTIN:
     4260245850518
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
KE7207 -der neue Profi-Kit für die Installation, Fehlersuche und Dokumentation in allen Arten von Netzwerken.
KE7207 besteht aus dem aktiven Netzwerktester KE7200 und dem Leitungssucher Kit KE701 Telco im stossfesten Kunststoffkoffer inklusive Prüfkabel, Software und Batterien.
Der KE701 Telco ermöglicht dem Anwender zusätzlich Kabel und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden und erlaubt den Einsatz an Telefon-, Netzwerk- und spannungsfreien Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
Ja
Produktfarbe
Blau
Netzstandard
IEEE 802.3af
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Arbeitsspannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
61 x 41 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 873,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,38*
€ 1.039,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,12*
€ 1.018,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,20*
€ 995,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,59*
€ 975,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
€ 187,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
€ 256,16*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
€ 1.118,32*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
€ 204,45*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
€ 219,76*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
€ 56,46*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
€ 170,87*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
€ 257,16*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
€ 627,68*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
€ 724,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
€ 744,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
€ 856,34*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
€ 1.683,61*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
€ 375,24*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
€ 1.091,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.