Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-35343 Herst.-Nr.: SMX750I EAN/GTIN: 0731304268581 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 89 x 432 x 490 mm
- Nettogewicht: 22,05 kg
- Multifunktionielles LCD Status- und Bedienfeld
- Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
- Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
- Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
- Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
- Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
- Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
- Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
- Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
- Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
- Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
- Ermöglicht die Fernverwaltung der USV über das Netzwerk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups 750va, bildschirm schwenkarm, apc ups |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 551,76* | € 595,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 594,74* | € 634,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,05* | € 634,84* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 596,20* | € 639,82* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 646,54* | € 687,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|