Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC USV - 3000VA, 8x C13, 1x C19 Ausgang, USB, NMC
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX3000RMHV2UNC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX3000RMHV2UNC
EAN/GTIN:
     731304272694
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Immer online bleiben und Datenverlust verhindern
Sobald der Strom ausfällt, versorgt eine APC Smart-UPS sofort Notstrom für alle angeschlossenen Geräte. Da dies bei einer APC-USV automatisch geschieht, verhindern Sie unerwünschte Ausfälle beispielsweise eines PCs, Servers oder Switches. Mit der APC PowerChute Network Shutdown-Software können Sie sogar kritische IT-Hardware automatisch und kontrolliert herunterfahren lassen, wenn die Batterie der USV fast leer ist. So verhindern Sie Datenverlust, Ausfallzeiten und physische Schäden an der Hardware.

Laufzeit verlängern
Durch den Anschluss externer Batteriepacks (SMX120RMBP2U) können Sie die Anzahl der Minuten, in denen die APC SMX USV autark Notstrom liefern kann, ganz einfach erhöhen. Es sind sogar mehrere Stunden Laufzeit möglich.

Sicherheit
Darüber hinaus schützt eine Smart-UPS angeschlossene Geräte unter anderem vor Spannungsspitzen, die durch Blitzschlag verursacht werden. Diese APC-Notstromversorgung ist ideal für den Einsatz in (kleinen) Unternehmen geeignet.

Verwalten Sie Ihre Smart-UPS
Dank der vorinstallierten Netzwerkkarte (ap9641) können Sie die APC-USV problemlos an das Netzwerk anschließen. Auf diese Weise können Sie die USV aus der Ferne überwachen und verwalten (SNMP) und die USV kann mithilfe der PowerChute Network Shutdown-Software ein Abschaltsignal an mehrere physische und/oder virtuelle Server senden.

PowerChute-Netzwerkabschaltung
PowerChute Network Shutdown ist eine USV-Verwaltungssoftware, die mit der USV-Netzwerkverwaltungskarte zusammenarbeitet, um Windows, Linux und Host ESXi sowie hyperkonvergente und virtuelle Infrastruktur* zu schützen. Im Falle eines Stromausfalls kann PowerChute Ihre virtuellen Maschinen ordnungsgemäß herunterfahren und die vorkonfigurierte Startsequenz stellt sicher, dass sie wieder eingeschaltet werden.

*Für die Unterstützung von HCI und virtuellen Maschinen ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich:
1 Jahr: SWPCNS1Y-DIGI
Bis zu (Ersetzen Sie die fettgedruckte Zahl in der Artikelnummer für die gewünschte Variante)
6 Jahre: SWPCNS6Y-DIGI

Fernverwaltung und -überwachung Ihres Netzwerks
Die Netzwerkkarte kann über die benutzerfreundliche Webbrowser-Schnittstelle, die Fernverwaltungssoftware EcoStruxure™ IT (SFTWES1-DIGI) oder ein anderes SNMP-kompatibles System aus der Ferne verwaltet werden. Tipp: EcoStruxure™ IT umfasst auch die Funktionalitäten des untenstehenden Supportvertrags.

Supportvertrag
Die optionale Netzwerkkarten-Support-Vertragslizenz* sorgt dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand und sicher sind und beinhaltet zusätzliche Vorteile wie häufige Updates mit:
• Neue und verbesserte Funktionen
• Sicherheitsupdates
• Erweiterter Support
(Die Supportvertragsfunktionalität ist im ersten Jahr der USV kostenlos enthalten)

*Die obige Lizenz und verfügbar in den Varianten:
1 Jahr: SWNMC3SU-1Y-DIGI
Bis zu (Ersetzen Sie die fettgedruckte Zahl in der Artikelnummer für die gewünschte Variante)
6 Jahre: SWNMC3SU-6Y-DIGI

Benutzerfreundlichkeit
Mittels Physische Tasten und ein LCD-Bildschirm ermöglichen das Einstellen und Ablesen der Grundfunktionen.

Rack/Tower umwandelbar
Die APC Smart-UPS SMX ist als Rack/Tower umrüstbar. Da sowohl die Füße als auch die 4-Pfosten-Rackmontagehalterungen im Lieferumfang enthalten sind, können Sie es in einem Rack montieren oder aufrecht aufstellen.

Verlängern Sie die Lebensdauer
Die interne Batteriekartusche (APCRBC117) kann vom Benutzer einfach, sicher und selbstständig ausgetauscht werden. Dies ohne dass der APC SMX3000RMHV2UNC oder angeschlossene Geräte ausgeschaltet werden müssen. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Smart-UPS einfach und kostengünstig verlängern und Ihre Geräte bleiben immer online.

Garantieverlängerung
Die Herstellergarantie des SMX3000RMHV2UNC beträgt 3 Jahre, mit Ausnahme des Akkus, für den eine Herstellergarantie von 2 Jahren gilt. Beide werden mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-04) um 3 Jahre auf 6 bzw. 5 Jahre verlängert.

Geschaltete Steckdosengruppen: Remote-Neustart und schrittweiser Start
Dank der Switched Outlet Groups ist es möglich, ein phasenweises/verzögertes Einschalten pro USV-Ausgangsgruppe zu konfigurieren. Dadurch wird die Spitzenlast der USV reduziert und näher an die konstante Last gebracht, wodurch eine Überdimensionierung der USV begrenzt wird.

Es ist auch möglich, eine Gruppe mehrerer USV-Ausgänge und die daran angeschlossenen Geräte zurückzusetzen. Bei Verwendung einer Netzwerkkarte (ap9640) in Kombination mit Ecostruxure IT Expert (SFTWES1-DIGI) ist dies sogar aus der Ferne möglich.

Sie können auch kritische Lasten nicht eliminieren; Dadurch verlängern Sie die Laufzeit kritischer Geräte.

Green Premium
Dieses Etikett versteht für das Engagement von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht die Einhaltung der neuesten Vorschriften, Transparenz über Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.

Green Premium:
- Steht für ein energieeffizientes Produkt, das unseren Kunden hilft, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Die Energieeffizienz dieses Produkts liegt mindestens 10 % über dem Marktdurchschnitt.

- Bietet Einblick in die Umweltauswirkungen des Produkts. Diese Daten sind rund um die Uhr über das digitale Produktumweltprofil verfügbar, siehe https://checkaproduct.se.com/

- Verpflichtet sich zur minimalen Verwendung gefährlicher Stoffe im Rahmen und über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinaus (RoHS-/REACh)

Im Lieferumfang enthalten
1x SMX3000RMHV2UNC
1x USB-Kabel
2x C13 auf C14 Netzkabel 2 Meter
1x Schuko-auf-C19-Eingangsnetzkabel 2 Meter
1x C19 auf C20 Netzkabel 2,5 Meter
1x Software-CD mit PowerChute Network Shutdown Edition
1x Dokumentations-CD
1x britisches BS1363A-auf-C19-Eingangsnetzkabel
2x 4-Pfosten-Rackmontagehalterungen
1x Temperatursensor
Weitere Informationen:
Breite:
432.00 mm
Tiefe:
667 mm
Höhe:
85.00 mm
Gewicht:
37320 g
Verpackungsbreite:
596 mm
Verpackungstiefe:
869 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
45360 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
738 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
6.25 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
18 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
3 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Kabellänge:
2.44 m
LED-Anzeigen:
Batterieaustausch
Zertifizierung:
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2700 W
Wellenform:
Sine
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
645 J
Haltezeit (min.):
2 ms
Haltezeit (max.):
10 ms
Effizienz:
98.5 %
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Auto-Neustart:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Temperatursensor:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
SmartSlot:
Ja
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.672,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,95*
€ 3.371,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.819,15*
€ 3.354,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,85*
€ 3.272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,03*
€ 3.222,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.672,36*
€ 3.180,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.