Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX3000RMHV2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX3000RMHV2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
UPS
USV
USV Anlage

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

  • APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port SmartSlot , extended runtime model , Rackhöhe 2 U
  • Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Rack-Montage-Halterung, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz
  • Andere Ausgangsspannungen: 208,220,240
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers , (1) IEC 320 C19
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 141 - 255,160 - 280V
  • Andere Eingangsspannungen: 208,220,240
  • Umschaltzeit: 2-4 ms
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC117
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: SmartSlot
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast,Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): JA
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 645 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 85.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 997.00 mm
  • Nettogewicht: 37.32 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 184.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 60950,FCC Teil 15 Class A,GOST,IRAM,UL 1778,VDE
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.408,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,89*
€ 3.034,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,94*
€ 3.014,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,11*
€ 2.943,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.436,84*
€ 2.899,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,10*
€ 2.865,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA1000RM1U
ab € 916,27*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2U
ab € 1.150,30*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.611,55*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.078,29*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.679,65*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 552,11*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.006,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.