Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer Accu Recharge Power Plus 700 AAA BP4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     832-212574
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     535-417005-00
EAN/GTIN:
     7638900417005
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsgewicht
0.052 kg
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79.5 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
52 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 6,39*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,01*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,49*
€ 7,38*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 7,94*
1 Tag
43
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 9,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.