Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3020BT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/Bluetooth/App


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00054873
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054873
EAN/GTIN:
     4007249548733
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Ob Samba oder Rambazamba - mit diesem Internetradio steht die Welt der Musik ganz weit offen. Denn neben dem Sound aus dem Internet, konnen Sie auf storungsfreien Empfang von DAB+ zugreifen und richtig abrocken - oder wonach Ihnen der Sinn auch steht, die passende Musik gibt es jedenfalls. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung - mit den vier Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - dank Dual-Band-Frequenz von 2.4 GHz und 5 GHz sendet und empfangt das Gerat immer auf der besten, verfugbaren Frequenz - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App oder direkt am Gerat FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM, DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Kopfhoreranschluss - Update-Port (USB Typ-B) - Netzanschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2.4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) - Bluetooth-Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRCP Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - 2.5-Display mit Hintergrundbeleuchtung (LCD) - Stereolautsprecher 2 x 3W (rms) - fest installierte Teleskopantenne - WiFi-Protected-Setup Sonstiges - Sleep-Timer Systemvoraussetzung: Fur Internetradio benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR3020BT - 1 Netzteil (12V, 1A) - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1612.76 g | 1450 g
Hohe:
18 cm
Lange:
40 cm
Breite:
19 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
30 x 14 x 13 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
Drehregler
Zusatzfunktionen:
Direktwahltasten, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
6 W
Empfohlene Anwendung:
Tischradio
Empfang:
DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, hama digitalradio, smarthome radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 97,36*
€ 121,26*
Lager 8066
5
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 127,06*
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 136,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 117,93*
€ 145,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 149,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,21*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 96,95*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,70*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,30*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 148,09*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,90*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 109,50*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,48*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 68,02*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,00*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,77*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,13*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 95,15*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,28*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 57,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.