Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DIR3020 Internet Tischradio DAB+, UKW, Internet WLAN, Internetradio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C420971
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     54873
EAN/GTIN:
     4007249548733
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Digitalradio mit Teleskopantenne zum Empfang von analogen und digitalen Radiostationen FM/DAB/DAB+.
Features:
Internetradio
DAB+/FM
30 lokale Favoritenspeicherplätze
Netzwerkstreaming per UPnP
Zwei Alarm-Speicherplätze
Lieferumfang:
1 Digitalradio "DIR3020" + 1 Netzteil + 1 Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
130 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
300 mm
Gewicht:
1.4 kg
Senderspeicher:
30
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
Netzteil (enthalten)
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW + Internet
Funktionen:
WLAN + Internetradio
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, hama digitalradio, smarthome radio, Hama, DIR3020, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 97,36*
€ 121,26*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 127,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 136,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 117,93*
€ 145,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 149,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,21*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 96,95*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,70*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,30*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 148,09*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,90*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 109,50*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,48*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 68,02*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,00*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,77*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,13*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 95,15*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,28*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 57,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.