Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3510SCBTX, DAB+/Internetradio/CD/Bluetooth® RX/TX/App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054250
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054250
EAN/GTIN:
     4007249542502
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Unsere Innovation – die Bluetooth RX/TX-Technologie: Dieses Digitalradio kann nicht nur Musik von Ihrem Handy streamen. Der integrierte Transmitter kann den Sound auch auf Ihre Bluetooth-Kopfhorer ubertragen. So horen Sie Ihre Musik z.B. auf dem Balkon, ohne das Radio mitnehmen zu mussen. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio, CD und Bluetooth - dank dem Bluetooth-Receiver (RX) konnen Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - durch den integrierten Bluetooth-Transmitter (TX) laufen Ihre Beats auf allen Bluetooth-fahigen Geraten z.B. Kopfhorer oder Lautsprecher - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - Amazon Music auch auf dem Radio geniesen: Hinterlegen Sie Ihren Amazon-Account auf dem Radio fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - USB-Anschluss Typ A zum Laden und zur Wiedergabe von externen Datentragern, z.B. USB-Stick, MP3-Player - mit CD-Schublade gerat Ihre CD-Sammlung nicht in Vergessenheit - erstklassiger Empfang, egal wo Sie sind: Schliesen Sie am F-Anschluss verschiedene Antennen an, um den Empfang zu optimieren - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App, per Fernbedienung oder direkt am Gerat - mit den sieben Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams CD-Laufwerk (CDDA/MP3/WAV/WMA) Anschlusse - Netzanschluss - S/P-DIF-Optical-Out (Toslink) - USB-A (Lade- und Wiedergabefunktion) - Aux-In (3,5 mm) - Kopfhoreranschluss - Line-Out (3,5 mm) - F-Anschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) - Bluetooth-Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRCP - Bluetooth-Transmitter (TX): Class 2, A2DP Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V fur weltweiten Einsatz mit landerspezifischem Adapter - 2.8-Display (Farb-TFT) - Stereolautsprecher 40W (rms) - USB-Ladefunktion mit 5V/1A Sonstiges - Dammerungssensor - zwei Alarm-Speicherplatze - hochwertige Fernbedienung inkl. Batterien Unterstutzte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK Systemvoraussetzung: Fur Internetradio und Streaming-Services benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR3510SCBTX - 1 Netzteil (18V, 2.6A) - 1 Teleskopantenne - 1 Fernbedienung - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4006.86 g | 3600 g
Hohe:
23.5 cm
Lange:
41.8 cm
Breite:
29.8 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
37 x 22 x 17,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, S/P-DIF-optical, Toslink, USB-Typ-A-Kupplung
Verbindung:
Bluetooth, RX/TX, WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
USB-Standard:
USB-2.0
Bluetooth-Version:
5.0
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
App, Drehregler, Fernbedienung
Zusatzfunktionen:
Auto-Dimmer, Farbdisplay, Timer, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
40 W
Empfohlene Anwendung:
CD-Radio/Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Network & Streaming Features:
Amazon Music, Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, hama digitalradio, smarthome radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,18*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 102,34*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 97,39*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 136,19*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,72*
Ähnlich
Hama
00054248
ab € 146,67*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,52*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,59*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,98*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,01*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,70*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 95,04*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 94,96*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,27*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 61,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.