Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054248
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054248
EAN/GTIN:
     4007249542489
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Ein Digitalradio – drei Empfangsmoglichkeiten: DAB+, Internetradio und analoges Radio. Dank der Koaxiallautsprecher kommen Freunde des ausgefeilten Klangs voll auf ihre Kosten: Das 2-Wege-System mit Hoch- und Tieftoner bringt den detaillierten Sound von Samba bis Rock direkt ins Blut. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - beeindruckendes Soundwunder durch verbaute Koaxial-Lautsprecher: Zwei-Wege-System mit separatem Hochtoner und Tieftoner sorgt fur detailreichen Klang - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - USB-Anschluss Typ A zum Laden von mobilen Endgeraten, z.B. Smartphone, Tablet, MP3-Player - dank Dual-Band-Frequenz von 2.4 GHz und 5 GHz sendet und empfangt das Gerat immer auf der besten, verfugbaren Frequenz - erstklassiger Empfang, egal wo Sie sind: Schliesen Sie am F-Anschluss verschiedene Antennen an, um den Empfang zu optimieren - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App, per Fernbedienung oder direkt am Gerat - ubersichtlicher Eyecatcher: das 2.8“-Farbdisplay erleichtert die Bedienung und schaut gut aus - die Intensitat der Hintergrundbeleuchtung passt sich mittels Sensor automatisch an aktuelle Lichtverhaltnisse an, so lasst sich das Display immer perfekt ablesen und blendet nicht - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Podcasts - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Netzanschluss - Aux-In (3,5 mm) - Kopfhoreranschluss - Line-Out (3,5 mm) - F-Anschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2.4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) Technische Informationen - Netzanschluss von 100 – 240 V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Stereo-Coaxial-Lautsprecher 10W x 2 (rms) - WiFi-Protected-Setup Sonstiges - Snooze-Funktion und Sleep-Timer Systemvoraussetzung: Fur Internetradio benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR3300SBT - 1 Netzteil - 1 Teleskopantenne (FM/DAB) - 1 Fernbedienung - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzhandbuch (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2708.57 g | 2295 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
36.5 cm
Breite:
26 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
24,5 x 15,5 x 15,5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Bluetooth-Version:
4.2
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
App, Drehregler, Fernbedienung
Zusatzfunktionen:
Auto-Dimmer, Direktwahltasten, Farbdisplay
Ausgangsleistung (RMS):
20 W
Netzkabellange:
180 cm
Empfohlene Anwendung:
Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Network & Streaming Features:
Amazon Music, Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, hama digitalradio, smarthome radio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Internetradio, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054253
ab € 122,18*
Ähnlich
Hama
00054873
ab € 102,34*
Ähnlich
Hama
00054245
ab € 97,39*
Ähnlich
Hama
00054246
ab € 135,82*
Ähnlich
Hama
00054247
ab € 154,72*
Ähnlich
Hama
00054250
ab € 193,48*
Ähnlich
Hama
00054236
ab € 108,52*
Ähnlich
Hama
00054897
ab € 84,59*
Ähnlich
Hama
00054296
ab € 67,98*
Ähnlich
Hama
00054297
ab € 68,01*
Ähnlich
Hama
00054254
ab € 101,71*
Ähnlich
Hama
00054298
ab € 94,97*
Ähnlich
Hama
00054299
ab € 94,96*
Ähnlich
Hama
00188218
ab € 61,27*
Ähnlich
Hama
00173191
ab € 61,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.