Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DR1560CBT, DAB+/FM/CD/Bluetooth® RX, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054254
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054254
EAN/GTIN:
     4007249542540
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
- dank dem Bluetooth-Receiver (RX) konnen Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit CD-Schublade gerat Ihre CD-Sammlung nicht in Vergessenheit - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem UKW (FM)-Empfang - Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplatzen: fur beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, taglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll - USB-Anschluss Typ A zur Wiedergabe von externen Datentragern, z.B. USB-Stick, MP3-Player - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung - Horgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+ - Digitalradio mit DAB/DAB+ und FM-Empfang, CD/MP3-Player und BluetoothFM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 30 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ CD-Laufwerk (CDDA/MP3/WAV/WMA) Anschlusse - Netzanschluss - USB-A (Wiedergabefunktion) - Aux-In (3,5 mm) - Kopfhoreranschluss Konnektivitat - Bluetooth-Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRC Technische Informationen - Netzanschluss von 100 - 240 V fur weltweiten Einsatz mit landerspezifischem Adapter - 2.4-Display (Farb-TFT) - Stereolautsprecher 2x5W (rms) Sonstiges - zwei Alarm-Speicherplatze Unterstutzte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK Lieferumfang: - 1 Digitalradio DR1560CBT - 1 Kurzanleitung (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2854.14 g | 2800 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
42.5 cm
Breite:
28 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35 x 22 x 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Bluetooth
Stromversorgung:
Internes Netzteil
USB-Standard:
USB-2.0
Bluetooth-Version:
5.0
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
Drehregler
Zusatzfunktionen:
CD-Unterstutzung, Timer, Weckfunktion
Ausgangsleistung (RMS):
10 W
Netzkabellange:
146 cm
Empfohlene Anwendung:
CD-Radio/Kuchenradio/Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM
Produkttyp:
Kompaktanlage
Farbe:
Grau/Schwarz
Benotigte Mindestleistung Netzteil:
Nicht relevant
Benotigte Hochstleistung Netzteil:
Nicht relevant
USB PD:
Nein
Netzteil im Lieferumfang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, CD-/DVD-/Blu-ray-Laufwerk, Internetradio, Unterhaltungselektronik, CD-Player, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.