Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ordner Negative mit 4-Ring-Kombimechanik, 39 mm Ruckenbreite, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00007548
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007548
EAN/GTIN:
     4007249075482
Suchbegriffe:
Bild
Klein
Archivierung
Foto
- Ordner zum Abheften von Archivierungshullen oder Fotokartons, aber auch fur alles geeignet, was man schnell und ubersichtlich archivieren mochte, z.B. Dokumente, Munzen, Briefmarken- stabil und viel Platz: praktische Aufbewahrungsmoglichkeit fur Fotografien, Negative oder Dias - sicher aufbewahren: zum Schutz vor auseren Einflussen wie Staub, Lichteinstrahlung, Feuchtigkeit - alles in bester Ordnung: Abheften von Schutzhullen und Blattern uber das Format DIN A4 hinaus bis zu einer Blattgrose von 31 cm x 26 cm - 4-Ring-Kombimechanik erleichtert das Blattern und schnelle Archivieren - edle Oberflachenverarbeitung mit Leinenstruktur in Schwarz - Aufdruck Negative fur schnelles Auffinden im vollen Regal oder Schrank - abwischbare, laminierte Oberflache Lieferumfang: - 1 Ordner Negative
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
404.42 g
Hohe:
29.2 cm
Lange:
32.5 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ringordner
Format:
29 x 32,5 cm
Ruckenbreite:
39 mm
Design/Motiv:
Neutral
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Mechanik:
4-Ring-Kombimechanik
Max. Blattgrose:
26 x 31 cm
Besonderheit:
Struktur
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,05*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.