Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Jumbo-Album Forest, 30x30 cm, 100 weise Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002697
EAN/GTIN:
     4007249026972
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
- klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch - die hochwertige Unterfutterung des Covers wirkt stilvoll und uberzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik - mit einem Jumbo-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die weisen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Jumbo-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst Lieferumfang: - 1 Jumbo-Album Forest
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1367.2 g
Hohe:
30 cm
Lange:
30 cm
Breite:
4.5 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 400
Farbton:
Bunt
Ausfuhrung:
Jumbo-Album
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
30 x 30 cm
Design/Motiv:
Forest
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Bunt
Themenbereich:
Baby/Tiere
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, hama fotoalbum 100 blätter, hama foto-album, foto album, Bild, Foto, Album, Themenalbum, Buch, Thema, Buchalbum, Buch-/Themenalbum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,92*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.