Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Self-Monopod Selfie 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004299
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004299
EAN/GTIN:
     4007249042996
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Selfies mit muhsam ausgestrecktem Arm waren gestern: Mit dem Self-Monopod gelingen Selbstportrats und Gruppenaufnahmen ganz ohne Verrenkungen. Einfach Digitalkamera oder GoPro-Kamera anschliesen und vollig neue Perspektiven geniesen. - 2in1-System fur 1/4-Zoll-Gewinde und GoPro-Kameras - Self-Monopod eignet sich perfekt fur Sport- und Actionaufnahmen und Egoshoots z.B. sich beim Ski fahren filmen- Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm fur eine grosere Aktionsweite z.B. bei Actionaufnahmen, Konzerten, schwer zuganglichen Motiven, Selbstportrats, Gruppenaufnahmen - vollig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod moglich - Anschluss von allen Kameras mit Stativgewinde z.B. Action-Cams oder Digitalkameras und GoPro-Anschluss - rutschsicherer Schaumstoffgriff mit Handschlaufe und Karabinerhaken fur festen, sicheren Halt - auch als Verlangerung fur Stative nutzbar Lieferumfang: - 1 Self-Monopod Selfie 90 - 1 Handschlaufe - 1 Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
148.4 g | 160 g
Hohe:
5 cm
Lange:
38 cm
Breite:
11 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
Selfie 90
Einsatz:
Foto, Video (2D)
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), GoPro
Min. Lange:
30 cm
Max. Lange:
90 cm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam, Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Halterung, Selfie, Egoshoot, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 25,07*
Lager 8066
160
€ 4,99*
ab € 23,75*
€ 25,08*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 31,49*
€ 3,50*
ab € 37,07*
€ 38,98*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 40,68*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,92*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.