Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Monopod 90 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y715241
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004299
EAN/GTIN:
     4007249042996
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ

Features:
Ausziehbarer Teleskopstab
2in1-System für 1/4 Zoll und GoPro-Kameras
Lieferumfang:
Self-Monopod "Selfie 90"
Handschlaufe
Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
160 g
Durchmesser:
22 mm
Material (Details):
Metall
Gewinde:
1/4 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Selfie Stick
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
90 cm
Arbeitshöhe (min.):
30 cm
Weitere Suchbegriffe: 04007249042996, Hama, Monopod 90
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 33,04*
3 Tage
160
€ 4,99*
ab € 24,17*
€ 33,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 41,50*
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 48,53*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 41,44*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,53*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.