Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201512
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201512
EAN/GTIN:
     4047443488596
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- sicherer Halt fur das Smartphone: ultrastarker Magnet halt das Gerat sicher an seinem Platz - macht jedes Handy magnetisch: Metallplatten zum Aufkleben oder Einlegen zwischen Smartphone und Case - optimale Ausrichtung: das Gerat kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt fur Hoch- oder Querformat - kompaktes Design fur eine platzsparende Anbringung - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - einfache, werkzeugfreie Montage dank Klemmbefestigung - Magnet-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs- schnelle und einfache Montage mittels Saugnapf an der Frontscheibe des Autos, somit beste Erreichbarkeit und Positionierung nach Wunsch moglich - der extra starke Magnet bietet festen Halt fur das Smartphone - zwei Metallplatten inklusive (rund und rechteckig) zum Einlegen in die Schutzhulle oder zum Kleben auf die Ruckseite Ihres Smartphones (mit beiliegendem 3M-Klebeband) - der Zugang zu allen Anschlussen des Smartphones bleibt frei, so dass auch z.B. wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - durch Veranderung des Neigungswinkels ist immer eine optimale Sicht auf das Display moglich, auch z.B. bei Sonneneinstrahlung - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Halter “Magnet“ - 1 Saugnapf-Halter - 2 Metallplatten - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
170.93 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Magnet
Montage:
Saugnapfbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Halterung, Auto, Kugelgelenk, Halter, Kfz, iPhone, Navihalter, Automobil, MagLine, MagSafe, Smartphone-Halter, Navihalterung, Windschutzscheibe, Frontscheibe, ohne Kleben, ohne Bohren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.