Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1304237-BP Herst.-Nr.: 00004299 EAN/GTIN: 4007249042996 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Monopod 90 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz
Self-Monopod "Selfie 90"
Ausziehbarer Teleskopstab 2in1-System für 1/4 Zoll und GoPro-Kameras
Ausstattung: Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich beim Ski fahren filmen 2in1-System für 1/4-Zoll-Gewinde und GoPro-Kameras. Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm für eine größere Aktionsweite z.B. bei Actionaufnahmen, Konzerten, schwer zugänglichen Motiven, Selbstporträts, Gruppenaufnahmen völlig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod möglich Anschluss von allen Kameras mit Stativgewinde z.B. Action-Cams oder Digitalkameras und GoPro-Anschluss rutschsicherer Schaumstoffgriff mit Handschlaufe und Karabinerhaken für festen, sicheren Halt auch als Verlängerung für Stative nutzbar. Technische Eigenschaften: Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm) · Bein-Segmente: 4-teilig (3-fach ausziehbar) Haltegriff: Schaumstoffgriff · Material: Metall · Durchmesser: 22 mm · Gewicht: 160 g · Max. Höhe: 90 cm Max. Profilstärke: 22 mm · Min. Höhe: 30 cm · Farbe: Schwarz · Einsatz: Foto/Video (2D).
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 90 cm · Arbeitshöhe (min.): 30 cm · Gewicht: 160 g · Gewinde (Zoll): 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Metall · Produktabmessung, Ø: 22 mm
Lieferumfang: Self-Monopod "Selfie 90" Handschlaufe Karabinerhaken
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material (Details): | Metall | Arbeitshöhe (max.): | 90 cm | Arbeitshöhe (min.): | 30 cm | Gewinde (Zoll): | 1/4 Zoll | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Selfie Stick |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04007249042996, 4007249042996, Hama, 00004299, Monopod 90 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 20,40* | € 27,52* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,37* | € 34,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,56* | € 35,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,15* | € 41,35* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,22* | € 43,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|