Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Selfie 228,60cm (90") - Stützsystem - Selfie-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2222240
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4299
EAN/GTIN:
     4007249042996
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Selfie 228,60cm (90") - Stützsystem - Selfie-Stick
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004299
Modell  "Selfie 228,60cm (90")
EAN/UPC  4007249042996

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Selfie 228,60cm (90") - Stützsystem - Selfie-Stick
Produkttyp  Stützsystem - Selfie-Stick
Gewicht  160 g
Stativ-Betriebshöhe  30 cm - 90 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Transportlänge  30 cm
Gewicht  160 g
Farbe  Schwarz
Material  Metall
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Max. Betriebshöhe  90 cm
Min Betriebshöhe  30 cm
Unterstützte Geräte  Kamera, Action-Kamera
Stützsystem  Selfie-Stick
  
Verschiedenes  
Funktionen von Tragetaschen  Tragriemen (Handgelenk)
Zubehör im Lieferumfang  Karabiner

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Transportlänge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Max. Betriebshöhe:
90 cm
Min Betriebshöhe:
30 cm
Unterstützte Geräte:
Kamera, Action-Kamera
Stützsystem:
Selfie-Stick
Funktionen von Tragetaschen:
Tragriemen (Handgelenk)
Zubehör im Lieferumfang:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: 00004299, hama, selfie, 4299, selfmonopod, "selfie, selfiestick, self, monopod, 160g, metall, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 33,04*
3 Tage
160
€ 4,99*
ab € 24,17*
€ 33,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 41,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 48,53*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 41,44*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,53*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.