Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-elast. Binde 4 m x 6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
WS-elast. Binde 4 m x 6 cm
Artikel-Nr.:
     806-1004010
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
elastische mullbinde 6cm x4m
elastische mullbinde
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-elast. Binde passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode grün.
Weitere Suchbegriffe: mullbinde 6cmx4m, Wundversorgung, Binde, WS-elast
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 806
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,95*
8 Tage
151
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,98*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 0,135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,44*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.