Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4818 150x100cm magnethaftend lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150000801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4818
EAN/GTIN:
     4003630007063
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Rahmenbreite beträgt 12 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Gewicht:
9,1
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 67,55*
€ 92,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 96,32*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA1506790
ab € 91,88309*
Ähnlich
magnetoplan
12408CC
ab € 128,14*
Ähnlich
Maul
6452684
ab € 55,98*
Ähnlich
magnetoplan
1240888
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.