Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körp...
Gazofix ist eine geschmeidige Kohäsivbinde mit mikropunktueller Latexbeschichtung, extra dünn gewebt und mit straffem Zug, als textile Basis unter Tape-Verbänden. Schützende Basis Hoher Baumwollant...
HARO Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m, 2er Set Material: Polyester, luftdurchlässig, zum Fixieren von Wundauflagen an viel bewegten Körperteilen z.B. an Gelenken, auf Rolle, beinhaltet: 2 R...
Gazofix ist eine elastische Kohäsivbinde mit mikropunktueller Latexbeschichtung, extradünn gewebt und mit festem Zug, als textile Grundlage unter Tape-Verbänden. Schützende Basis Hoher Baumwollante...
Lifemed Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m Material: PP, besonders elastisch, atmungsaktiv, zum Fixieren von Wundauflagen, auf Rolle (99021) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Peha®-Mullbinden Die universelle Fixierbinden mit gewebten Kanten besteht aus unelastischem Bindengewebe. Peha®-Mullbinde kommt zur Anwendung als Fixierverband von Wundauflagen, Polstermaterial für...
Geka Mullbinde Die starre Fixierbinde ist ein unsteriles Verbandmittel zum Fixieren keimfreier Wundauflagen. Die Geka Mullbinde wird neben der Fixation von Verbänden auch zur Ruhigstellung von Körp...
miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverl...