Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körp...
HARO Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m, 2er Set Material: Polyester, luftdurchlässig, zum Fixieren von Wundauflagen an viel bewegten Körperteilen z.B. an Gelenken, auf Rolle, beinhaltet: 2 R...
Lifemed Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m Material: PP, besonders elastisch, atmungsaktiv, zum Fixieren von Wundauflagen, auf Rolle (99021) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverl...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
Dederon® haft Fixierbinde glatt, 4 m gedehnt kohäsive elastische Mullbinde 60% PA und 40% CV einzeln in Schachtel Überischt der verschiedenen Längen: 4 cm 619-HOLT12361 6 cm 619-HOLT12363 8 cm 619...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken auf sich selbst haftende, gekreppte elastische Mullbinde aus 27% Polyamid, 27% Zellw...
Dederon® haft Fixierbinde glatt, 4 m gedehnt kohäsive elastische Mullbinde 60% PA und 40% CV Überischt der verschiedenen Längen: Einzeln in Zellglas in einer Schachtel verpackt 4 cm 619-HOLT12404S...