Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931957196 Herst.-Nr.: 57196 EAN/GTIN: 4040849571961 |
| |
|
| | |
| CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, U/UTP, Schwarz, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE) 100 m Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE) - Ungeschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Konfektionierung im Außenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m - Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig - Das Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet. - Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik. Keine Zulassung für den dauerhaften Einbau in Gebäuden - Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung - - AWG: 26/7 (stranded) Spezifikation: CAT 5e Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5 mm Schirmungsklasse: U/UTP Kennzeichnungen: CE, SOHO Betriebstemperatur bis: 75 °C Betriebstemperatur ab: -20 °C Wellenwiderstand: 100 ? max. Bandbreite: 100 MHz Kabeltyp: Outdoor-Kabel Kabelmantel, Material: PE Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Farbe: Schwarz Farbversion: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, goobay netzwerkkabel schwarz, kat5, kat5 schwarz, CAT, 5e, Outdoor, U/UTP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 9,90* | ab € 15,94* | € 22,15* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 20,18* | € 27,73* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 18,07* | € 34,95* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 26,09* | € 35,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,22* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2609* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|