- 10mal Fisch Mund 3D-Design für komfortables Atmen fish mouth
- 10 Stück farbige FFP2 Schutzmaske Schwarz Fischmund
10 Stück FFP2 Maske Schwarz CE 0598, zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009, partikelfiltrierende Halbmaske, FFP2 Schutzmaske
✓ neue, formschöne Fischmund Maske FFP2 mit hohem Tragekomfort Fish mouth
✓ Gutes Design, neue partikelfiltrierende Halbmaske
✓ 3D-Design für komfortables Atmen
✓ Schutzklasse FFP2
✓ zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009
✓ Filterleistung: ≥ 95 %, 3-Schicht-Filtersystem
✓ Schützt vor Stäuben, Rauch, Aerosolen, Partikeln & Tröpfchen
✓ flexible Nasenbügel und das Form-optimierte Design
✓ hohe Passgenauigkeit für Dein Gesicht
Die flexiblen Nasenbügel und das gut Form-optimierte Design sorgen für eine sehr gute Passgenauigkeit am Gesicht. Dank der elastischen, latexfreien Ohrschlaufen ist auch langes Tragen fast als angenehm zu empfinden. Diese Masken finden wir Selbst als angenehm zu tragen, eine gute Atmung mit weitem Atmungskreise ist möglich und sie sehen dazu auch noch sehr hochwertig aus. Für uns die besten Design Masken am Markt und wir haben wirklich schon viele selbst getestet, angenehmer Tragekomfort mit guter Atmung! Nach 2 Jahren Pandemie laufen uns zufällig diese neuen Fischmund Masken genannt Fish mouth Mask über den Weg. Erste Selbsttests haben so gut abgeschnitten das wir jetzt 2 Tage nach dem selbst testen diese Masken unseren Kunden anbieten möchten, wir sind von der Qualität, dem Tragekomfort, der guten Atmung unterhalb der Maske und nicht zuletzt dem ansprechenden Design überzeugt! Wir sind der Meinung das diese Fischmundartige Masken einfach etwas professioneller als herkömmliche FFP52 Masken aussehen, die Tragebänder sind auch Außen angebracht und verhelfen dieser FFP2 Maske zu einem guten Tragekomfort.
10 Stück farbige FFP2 Schutzmaske Schwarz, ohne Ventil (10er Packung, Masken einzeln eingeschweißt) - Wochenpackung im Spar-Set Entspricht der Verordnung zur Maskenpflicht in Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln - zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009 (autorisierte Prüfstelle CE 0598)
✓ partikelfiltrierende Halbmaske
✓ im 3D-Design für komfortables Atmen
✓ Schutzklasse FFP2
✓ zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009
✓ Filterleistung: ≥ 95 %, 3-Schicht-Filtersystem
✓ Schützt vor Stäuben, Rauch, Aerosolen, Partikeln & Tröpfchen
✓ aufklappbar, mit elastischen Ohrbändern
Worauf Sie beim Kauf von Schutzmasken unbedingt achten sollten und was Ihnen andere Händler gerne verschweigen:
Wichtig ist, dass neben der Qualitätssicherung auch eine Baumusterprüfung der Masken von einer autorisierten Prüfstelle stattgefunden hat. Sie sollten sich vorlegen lassen, das sowohl Modul B als auch Modul C2 oder Modul D der PSA-Verordnung durch die benannte Stelle abgeprüft worden sind (Vorlage gerne auf Anfrage möglich).
Eine Anleitung muss ebenfalls beiliegen oder wenigstens auf der Verpackung klar ersichtlich sein. Werden die Masken auch einzeln Verkauft muss jeder Maske eine Kopie der Anleitung beiliegen.
Ist nur einer dieser Punkte nicht erfüllt, sind die Masken nicht verkehrsfähig und dürfen somit von Händlern nicht angeboten werden.
Wichtiger Hinweis: Schutzmasken sind aus hygienischen Gründen grundsätzlich von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.