| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46478 Herst.-Nr.: GZ001-002-003-20 EAN/GTIN: 4055909204796 |
| |
|
| | |
| - ✓ partikelfiltrierende Halbmaske
- ✓ 3D-Design für komfortables Atmen
- ✓ Schutzklasse FFP2, 5-lagig
- ✓ zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009
- ✓ Filterleistung: ≥ 95 %, 3-Schicht-Filtersystem
- ✓ Schützt vor Stäuben, Rauch, Aerosolen, Partikeln & Tröpfchen
- ✓ aufklappbar, mit elastischen Ohrbändern
20 Stück farbige FFP2 Schutzmaske - Schwarz, 5-lagig ohne Ventil (20er Packung, Masken einzeln eingeschweißt) - Familienpackung im Spar-Set Entspricht der Verordnung zur Maskenpflicht in Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln - zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009 (autorisierte Prüfstelle CE 2834 oder 2163 - Je nach Warenverfügbarkeit) ✓ partikelfiltrierende Halbmaske ✓ 3D-Design für komfortables Atmen ✓ Schutzklasse FFP2, 5-lagig ✓ zertifiziert nach DIN EN149:2001+A1:2009 ✓ Filterleistung: ≥ 95 %, 3-Schicht-Filtersystem ✓ Schützt vor Stäuben, Rauch, Aerosolen, Partikeln & Tröpfchen ✓ aufklappbar, mit elastischen Ohrbändern Worauf Sie beim Kauf von Schutzmasken unbedingt achten sollten und was Ihnen andere Händler gerne verschweigen: Wichtig ist, dass neben der Qualitätssicherung auch eine Baumusterprüfung der Masken von einer autorisierten Prüfstelle stattgefunden hat. Sie sollten sich vorlegen lassen, das Sowohl Modul B als auch Modul C2 oder Modul D der PSA-Verordnung durch die benannte Stelle abgeprüft worden sind (Vorlage gerne auf Anfrage möglich). Eine Anleitung muss ebenfalls beiliegen oder wenigstens auf der Verpackung klar ersichtlich sein. Werden die Masken auch einzeln Verkauft muss jeder Maske eine Kopie der Anleitung beiliegen. Ist nur einer dieser Punkte nicht erfüllt, sind die Masken nicht verkehrsfähig und dürfen somit von Händlern nicht angeboten werden. Wichtiger Hinweis: Schutzmasken sind aus hygienischen Gründen grundsätzlich von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen. Abbildung ähnlich, kann je nach Produktionscharge abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, atemschutzmaske ffp2 ohne ventil schwarz, alltagsmaske schwarz, mund nasen bedeckung |
| | |
| |