Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
250 Stück medizinische OP-Maske Typ IIR 3-Lagig Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), OP-Mundschutz
Artikel-Nr.:
     8005-46053
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     3LAG-MEDBL250
EAN/GTIN:
     4055909202853
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz
  • ✓ 3-lagige medizinische Vliesmaske mit latexfreien Ohrbändern, angenehm weich zu tragen
  • ✓ Entspricht EN 14683 Typ IIR, Größe: 17,5 x 9,5 cm
  • ✓ Bakterien-Filterleistung: ≥ 98 %, Atemwiderstand: < 60 Pa/cm²
  • ✓ Erhöhte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole
  • ✓ Druck des Spritzwasser-Widerstandes: ≥ 120 mmHg
  • ✓ Tragekomfort deutlich höher als bei FFP2 oder FFP3 Masken. Anpassbarer Nasenbügel für festen Sitz im Gesicht
  • ✓ Für alle alltäglichen Begegnungen geeignet.
250 Stück medizinische OP-Maske TYP IIR, 3-lagig, nicht steril (5 x 50er Pack) - Großpackung Farbe: Schwarz - Entspricht der Verordnung zur Maskenpflicht in Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln - zertifiziert nach DIN EN 14683:2019+AC:2019(E), CE, ISO, FDA - Lieferung aus Verfügbarkeitsgründen ggf. in neutraler Umverpackung

✓ 3-lagige medizinische Vliesmaske mit latexfreien Ohrbändern, angenehm weich zu tragen
✓ Entspricht EN 14683 Typ IIR, Größe: 17,5 x 9,5 cm
✓ Bakterien-Filterleistung: ≥ 98 %, Atemwiderstand: < 60 Pa/cm²
✓ Erhöhte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole
✓ Druck des Spritzwasser-Widerstandes: ≥ 120 mmHg
✓ Tragekomfort deutlich höher als bei FFP2 oder FFP3 Masken. Anpassbarer Nasenbügel für festen Sitz im Gesicht
✓ Für alle alltäglichen Begegnungen geeignet.

Tipps und Grundlagen zum Tragen des OP-Mundschutz

Die angebotenen medizinischen OP-Masken (oft auch Mund-Nasen-Schutz oder chirurgische Masken genannt) werden so auch von Ärzten und Krankenhäusern verwendet und schützen vor dem Durchdringen von Flüssigkeitsspritzern und Tröpfen in der Ausatemluft. Die tragende Person schützt damit vor allem das nähere Umfeld. Die Masken tragen wirksam dazu bei, das Übertragungsrisiko von Bakterien und Viren (z.B. Coronavirus) zu verringern. Wenn der Mundschutz dicht anliegt und gut sitzt, dient er im geringen Umfang auch dem Eigenschutz des Trägers vor Tröpfchen in der Umgebungsluft.

Bevor Sie den Mund-Nasenschutz anwenden, waschen Sie sich bitte gründlich und die Hände mit Seife für mindestens 30 Sekunden.

  • Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und achten Sie darauf, dass der Nasenclip oben ist. Legen Sie nun die Ohrschlaufen hinter den Ohren an, sodass die Maske grob anliegt.
  • Drücken Sie nun mit Daumen und Zeigefinger den Nasenclip vom Nasenrücken bis zu den Nasenflügeln fest an, damit die Maske festen Halt bekommt und eng anliegt.
  • Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn, sodass diese nun Nase, Mund und Kinn vollständig bedeckt.
  • Achtung: Einwegmaske nur zum einmaligen Gebrauch. Wir empfehlen, die Maske nach mehrstündigem Gebrauch gegen eine neue, saubere und trockene Maske auszutauschen. Vermeiden Sie unbedingt das Tragen von durchfeuchteten Masken. Verwenden Sie benutzte Masken keinesfalls wieder. Wenn Sie unter einer Krankheit leiden, suchen Sie bitte vor der Verwendung der Maske einen Arzt auf. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Masken ordnungsgemäß über den Hausmüll. 

    Wichtiger Hinweis:
    Schutzmasken sind aus hygienischen Gründen grundsätzlich von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,42*
    € 105,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,22*
    € 100,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,90*
    € 97,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,24*
    € 83,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.