| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501939800009 Herst.-Nr.: NPC24-12I EAN/GTIN: 4055909105628 |
| |
|
| | |
| Blei-Akku Yuasa NPC24-12 I - zyklenfest 12V 24Ah
- M5 Anschluss bzw. M5 Schraubgewinde
- Lebensdauer: 3-5 Jahre nach Eurobat, Sehr gute Ladeeffizienz
- NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- FR-Gehäusematerial auf Wunsch schwer entflammbar gemäß UL 94 VO, entsprechend EN 60707
- Fertigung der NP Batterien gemäß EN ISO 9001:2000 Qualitätsmanagementsystem und EN ISO 14001:2000 Umweltmanagementsystem
- Verlängerung der Gebrauchsdauer aufgrund einer speziellen Legierung der positiven Platte, VdS/UL Zulassungen
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20° C Temperaturbereiche: Aufladung: -15° C bis +50° C
- Entladung: -15° C bis +60° C Lagerung: -20° C bis +50° C
- Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination bei jedem Aufladevorgang
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM=Absorbing GlassMatt Technology)
- Kein Auffüllen des Elektrolyts notwendig, Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung
Technische Daten Hersteller Yuasa, Hersteller Bezeichnung NPC24-12I Spannung 12 Volt, Gewicht 9 Kg, Länge 166 mm x Breite 175 mm x Höhe 125 mm Anschluss A M5 Bolzen mit Mutter, Lebenserwartung bis zu 3-5 Jahre nach Eurobat h Auch passend für den Akku 12V 24Ah Nightsearcher Maxi 9000 Akku Sealed Lead Acid Akku PB Blei NPC Baureihe - für den zyklischen Betrieb in den Anwendungsbereichen z.B.: unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Telekommunikation, Feueralarm- und Sicherheitssysteme, Medizinische Geräte, Photovoltaische Anwendungen, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte, Geophysikalische Geräte, Marine Ausrüstungen, Bahn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, Traktionsbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa blei-akku 12v 24 ah, rollstuhl akku, traktionsbatterien 12v |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 11,00* | ab € 61,41* | € 76,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,8624* | € 81,8524* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,99* | € 89,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,57* | € 95,22* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 92,79* | € 111,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|