Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde M5
Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde M5
Artikel-Nr.:
     4502-26A8452
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPC24-12I
EAN/GTIN:
     4099891768614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
VRLA-Akkumulator, NPC24-12I, Yuasa Die zyklische VRLA-Batterie NPC24-12I besteht aus einer absorbierten Glasmatte und enthält keine freie Säure. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Erholung nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (außer bei kontinuierlicher umgekehrter Verwendung). Features * Hochbelastbare Blei-Calcium-Gitter für überragende zyklische Lebensdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M5
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
166 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
24 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, Traktionsbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa blei-akku 12v 24 ah, rollstuhl akku, traktionsbatterien 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,8724*
€ 81,9924*
1 Tag
199
€ 4,95*
ab € 73,20*
€ 89,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 91,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 79,11*
€ 103,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,94*
€ 110,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
Q11972
ab € 7,57*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9474*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.