Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Fiamm FG10301 Blei Akku, 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500174000007
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10301
EAN/GTIN:
     4020634982608
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
  • Fiamm FG10301 Blei Akku 6V 3Ah
  • Anschlußart: 4,8mm Schraubkontakte

Fiamm FG10301 Blei Akku

  • Anschlußart: 4,8mm Steckkontakte

Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre.

Technische Daten: System: PB Blei Akku
Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: 3000mAh
VdS-Nr.: G188045
Maße (L/B/H): 134/34/60mm
Gewicht: 672Gramm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,07*
3 Tage
12
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,48*
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 12,30*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 8,86*
€ 12,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6867253
ab € 21,44*
Ähnlich
RS Pro
7270385
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.