Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Standardtyp FG10301 6V 3Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM Standardtyp FG10301 6V 3Ah AGM Versorgungsbatterie
FIAMM Standardtyp FG10301 6V 3Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010284
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen).

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar

Technische Daten:

  • Spannung 6V
  • Kapazität 3Ah
  • Maße LxBxH 134 x 33 x 60mm
  • Gewicht 0,6kg
  • Anschluss Faston 4,8
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
134 x 33 x 60mm
Kapazität [C20] [Ah]:
3 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,14*
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,56*
€ 4,50*
ab € 8,89*
€ 12,66*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,38*
€ 12,87*
4 Tage
3
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6867253
ab € 21,74*
Ähnlich
RS Pro
7270385
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.