Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG10301 6 V 3.0Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG10301 6 V 3.0Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA mit VdS
FIAMM FG10301 6 V 3.0Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-2026
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10301
EAN/GTIN:
     4250889630058
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
3 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
134 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
0.6 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,11*
Lager 1495
12
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,54*
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 12,36*
€ 4,50*
ab € 8,86*
€ 12,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6867253
ab € 21,31*
Ähnlich
RS Pro
7270385
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.